曜日別特売
M12×60×3.2 角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42922887

角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)注文コード42922887品番M12×60×3.2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M12内径(Φmm)14厚さ(mm)3.2外径(Φmm)60材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42922887
2020-04-14
用途: ルーフキャリーへ物資搭載する際に
宮地電機株式会社卸売・小売業

自家用車のルーフキャリーへキャンプ道具資材を載せ走行中に安定性が無かったため、走行時の無駄な不安を取り除く事としました。

対象商品 : 42922887
2015-02-26
用途: 製品取付の補強に使用

小口注文できるので、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする