大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
M52
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M66
M70
M74
M78
M82
外径D(Φmm)
98
78
85
92
98
105
110
115
120
125
135
140
内径d(Φmm)
54
43
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82
厚さt(mm)
8
7
8
9
9.0
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923221
品番
M54×98×8.0
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M52
内径d(Φmm)
54
厚さt(mm)
8
外径D(Φmm)
98
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
関連資料:
(0.22MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。