SS5Y3-12S3V-02U-NA S Series(SS5Y3-12S3V) SMC 42923378

S Series(SS5Y3-12S3V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数2
取付け方法(-)直接取付
(-)直接取付
(D)DINレール取付(DINレール付)
(D4)4連用
(D6)6連用
(D7)7連用
(D8)8連用
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】外部パイロット仕様
ポート取出位置【P・E】(U)U側
内容量1個注文コード42923378品番SS5Y3-12S3V-02U-NA
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(V)CC-Link対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする