曜日別特売
M66×115×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/生地) 大阪魂 42923632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M66×115×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/生地) 大阪魂 42923632
M66×115×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/生地) 大阪魂 42923632
M66×115×9.0 丸ワッシャーISO(鉄/生地) 大阪魂 42923632

丸ワッシャーISO(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法M64
外径D(Φmm)115
内径d(Φmm)66
厚さt(mm)9
内容量1個注文コード42923632品番M66×115×9.0
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M64内径d(Φmm)66厚さt(mm)9外径D(Φmm)115材質種類丸ワッシャー表面処理生地
関連資料:(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42923641
2019-12-01
用途: 機械部品として使用

ドーナツ型を削ったり切るのは費用や時間がかかるので、大きいワッシャーを流用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする