SMC
S Series(SS5Y3-12S3V)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
バルブ連数
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
取付け方法
(D)DINレール取付(DINレール付)
(D)DINレール取付(DINレール付)
(D)DINレール取付(DINレール付)
(-)直接取付
(D4)4連用
(D6)6連用
(D7)7連用
(D8)8連用
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】外部パイロット仕様
ポート取出位置
【P・E】(D)D側
【P・E】(U)U側
【P・E】(D)D側
【P・E】(B)両側
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923667
品番
SS5Y3-12S3V-08DS-D-NA
参考基準価格(税別)
¥50,110
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
取付け方法
(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
8
SIユニット
(V)CC-Link対応
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
ポート取出位置
【P・E】(D)D側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。