※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
88
103
82
88
95
115
125
132
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923754
品番
M50×88×6.0
参考基準価格(税別)
¥413
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
厚さt(mm)
6
外径D(Φmm)
88
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート