大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
82
82
88
95
115
125
132
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42923772
品番
M47×82×6.0
参考基準価格(税別)
¥466
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
呼び径
M47
内径d(Φmm)
47
厚さt(mm)
6
外径D(Φmm)
82
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
関連資料:
(0.14MB)