曜日別特売
M50×88×6.0 丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) 大阪魂 42923781

 

M50×88×6.0 丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) 大阪魂 42923781
M50×88×6.0 丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) 大阪魂 42923781
M50×88×6.0 丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) 大阪魂 42923781

丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)88
内容量1個注文コード42923781品番M50×88×6.0
参考基準価格(税別)¥513販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
呼び径M50内径d(Φmm)50厚さt(mm)6外径D(Φmm)88材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
関連資料:(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする