曜日別特売
M42×72×6.0 並丸ワッシャー(鉄/生地) 大阪魂 42923937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

並丸ワッシャー(鉄/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M39
外径D(Φmm)72
内径d(Φmm)42
厚さt(mm)6
内容量1個注文コード42923937品番M42×72×6.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M39内径d(Φmm)42厚さt(mm)6外径D(Φmm)72材質種類並丸ワッシャー表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42923937
2022-05-31
用途: 治具の作成

車両メンテナンス用の治具作成に使用しました。普通ホームセンターには置いてないサイズなので、安く入手できてたすかってます。

対象商品 : 42923937
2019-01-19
用途: 摩耗したものと交換
農・林・水産業

安くて単品で購入でき品質も問題ないです。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする