SMC
S Series(SS5Y3-12S3ZB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
バルブ連数
5
3
5
4
6
7
8
取付け方法
(-)直接取付
(-)直接取付
(-)直接取付
(D)DINレール取付(DINレール付)
(D8)8連用
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【P・E】内部パイロット仕様
ポート取出位置
【P・E】(D)D側
【P・E】(D)D側
【P・E】(U)U側
【P・E】(B)両側
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924078
品番
SS5Y3-12S3ZB-05DS-NA
参考基準価格(税別)
¥42,460
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
バルブ連数
5
ポート取出位置
【P・E】(D)D側
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
取付け方法
(-)直接取付
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ZB)CompoNET対応(プラスコモン)
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。