※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 2種 細目(S45C/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(7個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M12
M12
M14
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42924926
品番
M12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.25
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。