※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W7/8
W5/8
W3/4
W7/8
W1
W1-1/8
W1-1/4
W1-1/2
山数
9
11
10
9
8
7
6
厚さ(mm)
18
13
16
18
20
22
25
30
寸法S(mm)
35
26
32
35
41
46
50
58
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925023
品番
7/8
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
S45C(H)
山数
9
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
35
表面処理
生地
二面幅S(mm)
35
ねじ山種類
ウィット