大阪魂
六角ナット 1種 細目(鉄/パーカー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(24個)
1パック(24個)
1パック(29個)
1パック(2個)
1個
1パック(4個)
ねじの呼び寸法
M8
M8
M6
M20
M24
M16
ねじピッチ
1
1
0.75
1.5
2
厚さ(mm)
6.5
6.5
5
16
19
13
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(24個)
注文コード
42925827
品番
M8
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
パーカー
二面幅S(mm)
13
ねじ山種類
メートル細目