※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 切削(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M42
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M30
M33
M36
M68
M27
ねじピッチ
4.5
4
4.5
5
5.5
6
3.5
3
厚さ(mm)
34
31
34
36
38
42
45
48
51
24
26
29
54
22
寸法S(mm)
65
60
65
70
75
80
85
90
95
46
50
55
100
41
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926107
品番
M42
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
鉄
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
34
厚さ(mm)
34
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
65
表面処理
生地
二面幅S(mm)
65
関連資料:
(0.18MB)