※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 切削(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M76
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M30
M33
M36
M68
M27
ねじピッチ
6
4
4.5
5
5.5
6
3.5
3
厚さ(mm)
61
31
34
36
38
42
45
48
51
24
26
29
54
22
寸法S(mm)
110
60
65
70
75
80
85
90
95
46
50
55
100
41
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42926222
品番
M76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M76
材質
鉄
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
61
厚さ(mm)
61
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
110
表面処理
生地
二面幅S(mm)
110