曜日別特売
M48 六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂 42926396

 

M48 六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂 42926396
M48 六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂 42926396
M48 六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂 42926396

六角ナット 1種(S45C(H)/生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM48
ねじピッチ5
厚さ(mm)38
内容量1個注文コード42926396品番M48
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ねじの呼びM48材質S45C(H)ねじピッチ5寸法m(mm)38厚さ(mm)38規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)75表面処理生地寸法e(mm)約86.5二面幅S(mm)75寸法dk(Φmm)約72
関連資料:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする