M42 六角ナット 1種(鉄/クロメート) 大阪魂 42926676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M42 六角ナット 1種(鉄/クロメート) 大阪魂 42926676
M42 六角ナット 1種(鉄/クロメート) 大阪魂 42926676

六角ナット 1種(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM42
ねじピッチ4.5
厚さ(mm)34
寸法S(mm)65
内容量1個注文コード42926676品番M42
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM42材質ねじピッチ4.5寸法m(mm)34厚さ(mm)34規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)65表面処理クロメート寸法e(mm)約75二面幅S(mm)65寸法dk(Φmm)約62ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2931:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする