※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種 細目(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1パック(22個)
ねじの呼び
M14
M12
M14
M16
M18
M8
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42927026
品番
M14
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dw(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。