※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種 細目(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(5個)
1パック(26個)
1パック(10個)
1パック(14個)
ねじの呼び
M12
M16
M8
M12
M10
M14
ねじピッチ
1.25
1.5
1
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42927087
品番
M12
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
強度区分
4T
寸法dw(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル細目