※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種 細目(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(26個)
1パック(10個)
1パック(14個)
ねじの呼び
M20
M16
M8
M12
M10
M14
ねじピッチ
1.5
1.5
1
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42927105
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
16
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
強度区分
4T
寸法dw(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル細目