大阪魂
六角ナット 2種(鉄/ドブ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42927403
品番
M20
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dw(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目