※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M27
M27
M30
M36
M42
M48
ねじピッチ
3.0
3.0
3.5
4
4.5
5
寸法S(mm)
41
41
46
55
65
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42927421
品番
M27
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
表面処理
生地
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dw(Φmm)
約39
ねじ山種類
メートル並目