※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(16個)
1パック(6個)
1パック(2個)
ねじの呼び
W5/8
W5/8
W3/8
W1/2
W3/4
山数
11
11
16
12
10
厚さ(mm)
10
10
6
7
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42927482
品番
5/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
26
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。