3/4 六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42927516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4 六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42927516
3/4 六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42927516

六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びW3/4
山数10
厚さ(mm)12
内容量1パック(2個)注文コード42927516品番3/4
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びW3/4材質山数10寸法m(mm)12厚さ(mm)12規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)32表面処理3価ホワイト二面幅S(mm)32ねじ山種類ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42927507
2021-01-26
用途: パーツの固定
その他業種

近所の店にはウィットの3種ナットがなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする