※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
42927717
品番
M16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目