※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(11個)
1パック(4個)
1パック(24個)
1パック(35個)
ねじの呼び
M14
M10
M14
M8
M5
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1
0.5
厚さ(mm)
8
6
8
5
3.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42927753
品番
M14
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
22
ねじ山種類
メートル細目