SS5Y3-20-04-00N-Q SS5Y3_20_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-20) SMC 42927788

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3_20_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-20)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
連数4
ねじの種類(00N) NPT
規格(Q) CE対応品
内容量1個注文コード42927788品番SS5Y3-20-04-00N-Q
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじの種類(00N) NPT規格(Q) CE対応品連数4CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする