BR 9 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928044

 

BR 9 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928044
BR 9 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928044
BR 9 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928044
BR 9 ブリッジリーマ 岡崎精工 42928044

ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)9
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
刃長l(mm)75
全長L(mm)150
内容量1個注文コード42928044品番BR 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

リーマ代が大きい場合に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)9材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l(mm)75全長L(mm)150シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数5略号BRねじれ角直刃シャンクNo.MT1食付角(°)55(先端)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする