岡崎精工
ブリッジリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)
11
11
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
刃長l(mm)
95
110
120
140
155
165
180
190
全長L(mm)
170
200
210
260
270
280
310
320
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42928087
品番
BR 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
リーマ代が大きい場合に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
11
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l(mm)
95
全長L(mm)
170
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
5
略号
BR
ねじれ角
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
55(先端)