M48 六角ナット(3種)(S45C/生地) 大阪魂 42928112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M48 六角ナット(3種)(S45C/生地) 大阪魂 42928112
M48 六角ナット(3種)(S45C/生地) 大阪魂 42928112

六角ナット(3種)(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM48
ねじピッチ5
厚さ(mm)29
寸法S(mm)75
内容量1個注文コード42928112品番M48
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじの呼びM48材質S45C(H)ねじピッチ5寸法m1(mm)29厚さ(mm)29規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)75表面処理生地寸法e(mm)約86.5二面幅S(mm)75寸法dw(Φmm)約72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする