大阪魂
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(2個)
1パック(9個)
1パック(7個)
ねじの呼び
9/16
3/4
9/16
5/8
7/8
7/16
No.12
No.3
山数
12
10
12
11
9
14
24
48
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42928261
品番
9/16-12UNC
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
9/16
材質
ステンレス
山数
12
寸法m(mm)
12.5
厚さ(mm)
12.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22.2
二面幅S(mm)
22.2
ねじ山種類
UNC