7/8-9UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42928277

7/8-9UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42928277
7/8-9UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42928277

六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び7/8
山数9
内容量1個注文コード42928277品番7/8-9UNC
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
ねじの呼び7/8材質ステンレス山数9寸法m(mm)19.7厚さ(mm)19.7ねじの種類ナット寸法S(mm)33.3二面幅S(mm)33.3ねじ山種類UNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42928277
2016-08-29
用途: 他の素材も取り扱って欲しい。

ステンレスは高いので好きになれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする