曜日別特売
SS5Y3-41-02-C4N SS5Y3_41_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-41) SMC 42928287

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3_41_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手ねじの種類(N) NPT注文コード42928287品番SS5Y3-41-02-C4N
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじの種類(N) NPT管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手規格(-) なし連数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする