大阪魂
ナットカバー内ねじ 付(樹脂)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1パック(1個)
1パック(2個)
呼び
M10
W1/2
M12
M6
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42929293
品番
M10(17×15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
M10
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
15
色
白
材質
樹脂