M8(C=19) ナットキャップ(樹脂) 大阪魂 42929363

 

M8(C=19) ナットキャップ(樹脂) 大阪魂 42929363
M8(C=19) ナットキャップ(樹脂) 大阪魂 42929363
M8(C=19) ナットキャップ(樹脂) 大阪魂 42929363

ナットキャップ(樹脂)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
寸法B(mm)13
寸法D(mm)16
内容量1パック(4個)注文コード42929363品番M8(C=19)
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
寸法B(mm)13寸法C(mm)19寸法D(mm)16材質樹脂
関連資料:(0.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42929442
2022-09-11
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びる場所のナットにカバーを取付け錆防止に使用
問題なく使用出来ました。
迅速な対応ありがとう御座いました。

対象商品 : 42929336
2021-11-29
用途: 自転車修理やオ-トバイ
野崎サービスサービス業

自転車ホイールベースにこの商品錆び止めホイールナット錆び止め防止機能が最適です。

対象商品 : 42929336
2020-12-08
用途: ナンバープレートのボルト化粧カバーとして
飲食業

M6六角ボルトの化粧カバーとして使用。
白色なのでナンバープレートと調和し、見た目がスッキリします。
かなりきつめにしっかりはまるので風圧で飛ぶことも無さそうです。

対象商品 : 42929354
2020-04-26
用途: 飲食店デリバリーの自社バイクの後部BOXの固定
ジョイントピープル株式会社飲食業

いやーこの商品は、お世辞なしにとてもいいものです。さすが日本製!六角ボルトに見事にぶれなくきっちりとスポッと入ります。本当に素晴らしい。使用してみて、「感動」がありました。作っている人に花束をあげたい気分でした。

対象商品 : 42929381
2018-11-29
用途: 本来の用途とは全然違いますが、HKS車高調のピロ部の防塵用に使用しました。
製造業

HKSの車高調上部のピロ部のナット(面幅21mm)にピッタリはまりました。
ツバ部が底を覆うので防塵出来ると期待しています。
倒立式或いは調整の部が無い車高調でないと装着は無理ですね。
こんな使い方をする人はいないと思いますが…

2が参考にしています
対象商品 : 42929424
2015-09-06
用途: 突出したネジの保護
有限会社大島技研

ネジを傷めたり、怪我をしないように被せる。樹脂で素材に倣うので使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 42929336
2015-03-15
用途: 壁付け物干しのボルトキャップ
メタルワークス静岡株式会社建設業・工事業

壁付け物干しのコーチスクリュー頭にキャップをしました。
グレー、ブラック、ブロンズ色等あれば使いやすくなると思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2234:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする