曜日別特売
SS5Y3-41P-06-N3T SS5Y3_41P_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプ(SS5Y3-41P) SMC 42929653

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3_41P_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプ(SS5Y3-41P)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数6管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ継手ねじの種類(T) NPTF注文コード42929653品番SS5Y3-41P-06-N3T
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ継手規格(-) なし連数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする