ニフコ
プラスティリベット2(樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
42929984
品番
1W35-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
樹脂
色
黒
タイプ
標準2
呼び
1W35-02
寸法F(mm)
8.7
商品番号
1W35
寸法A(Φmm)
3.9
寸法E(Φmm)
6
寸法BC(mm)
(B+C)2.0
板厚t(mm)
3
適合穴径(Φmm)
3.5