曜日別特売
M20×1000 絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂 42930544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)20
ねじの呼びM20
長さ(mm)1000
外径D(Φmm)22
内容量1個注文コード42930544品番M20×1000
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM20内径d(Φmm)20外径D(Φmm)22長さ(mm)1000材質PTFE適応ボルトサイズM20・W3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42181334
2024-03-11
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

自動車のシフトノブ取り付けの際、カラー(緩まないようテンションをかけるため)の代わりに使用しました。シフトノブの緩みがとまりました

対象商品 : 42181352
2024-01-29
用途: 円筒内のスペーサーとして
医療・福祉・介護関連業

普通に使える。
切断面が斜めだったので修正して使用した。

対象商品 : 42181386
2022-01-20
用途: 製造用治具
教育・研究機関

単純にPTFE製の筒として使用してます。物がこびりつかず性能的には満足です。何回か連続で購入していますが、だんだんと円がつぶれてきています。使い方が絶縁スリーブではないので贅沢な要望でしょうが、真円とはいいませんが、もっときちんと丸いとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42181334
2020-10-20
用途: ネジ部の絶縁
Design Jigサービス業

自作熱線カッターの、電熱線テンション調整部分の絶縁に使用。
外径11、内径10、すなわち、厚み 0.5mm の薄いもので、カッターでスルッとちょうどの長さにカットして使用しています。
普通には売られていないものを、少量でリーズナブルに購入できて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42181352
2017-03-07
用途: カラーの代わり
製造業

絶縁スリーブとして使うのではなくて、手動油圧操舵装置のカラーを探してたんですが、なかなかぴったりのサイズの物がなくて色々探してたら、内径外径ぴったりの物が見つかり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする