※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナットカバー(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
30
30
17
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42930571
品番
M20
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
呼び
M20
寸法A(mm)
30
寸法H(mm)
29
材質
樹脂
色
黒