シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42930815 品番 CT-30HSDS
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじ径M10 適合サイズM10、W3/8、GT-3040 全長(mm)160 適合CT/SCT/GT/SGT トラスコ品番309-4278 材質 質量(g)110 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
アンカー打ち込み時

ハンマーでの打ち込みと違い、ハンマードリルのゲージで深さを一定に出来るので作業効率がアップした。

対象商品:
42930824
2024-08-30
用途:
架台設置のアンカー施工

CTアンカー打ちの数量が多いため、ハンマーでは疲れるため使用した。
簡単に打ち込めて楽だった。

1人が参考にしています
対象商品:
42930824
2024-09-13
用途:
使用後のアンカーボルトを抜くため
有限会社マルマ商店 様

今まではインパクト様を使っておりましたが固くて抜けない物が多いのと、数回の使用で折れる事が多かったので変えてみました。なかなかの使い易さと丈夫さで満足しております。

対象商品:
42930797
2022-01-31
用途:
手摺りの取付け時
ヨシカワ 様 (建設業・工事業)

SDSタイプの為、ドリル一丁で施工がスムーズに進む

対象商品:
42930797
2021-01-11
用途:
工事用
建設業・工事業

二分割してドリルロッドで延長すれば天井でも使えますし、奥まった壁面などでも余裕です。

対象商品:
42930797
2020-05-30
用途:
アンカーの施工に使用
KSF 様

ハンマードリルのSDSチャックに付けられて便利。
いま迄は、ボルトを着けてハンマーで打ち込んでいたがネジが少しつぶれたりする事が有りましたが、これでネジ山を潰さずに済みます。
専用工具で、便利です。

対象商品:
42930815
2020-04-23
用途:
アンカー打ち込み
建設業・工事業

ハンマードリルを押し当てるだけで打つことが出来て
ハンマーで手打ちするより早くて楽です

1人が参考にしています
対象商品:
42930806
2020-06-01
用途:
アンカー打設

M6は一般小売店での取り扱いが少ないのですが、モノタロウでは在庫があったので、すぐに取り寄せできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする