曜日別特売
RTW-180 C形止め輪 穴用(鉄/生地) オチアイ 42931296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTW-180 C形止め輪 穴用(鉄/生地) オチアイ 42931296
RTW-180 C形止め輪 穴用(鉄/生地) オチアイ 42931296

C形止め輪 穴用(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d3(mm)189.5
189.5
285
137
142
147
152
158
164
169
174.5
179.5
184.5
194.5
199.5
204.5
209.5
222
232
242
252
262
275
295
305
呼び180
180
270
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
185
190
195
200
210
220
230
240
250
260
280
290
内容量1個注文コード42931296品番RTW-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び180寸法d3(mm)189.5材質寸法t(mm)4表面処理生地形状穴用C形止め輪寸法a(mm)-寸法b(mm)約13寸法d1(mm)180寸法d2(mm)約185寸法d4(mm)(参考)153寸法m(mm)約4.2寸法n(mm)(最小)7.5寸法d0(mm)(最小)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする