※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
C形止め輪 軸用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法d3(mm)
108
76.5
108
113
118
123
133
138
142
151
190.5
呼び
115
82
115
120
125
130
140
145
150
160
200
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931445
品番
M115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び
115
寸法d3(mm)
108
材質
ステンレス
寸法t(mm)
4
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約10.5
寸法b(mm)
約9.5
寸法d1(mm)
115
寸法d2(mm)
111
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
(最小)4
許容スラスト荷重(kN)
221.24
寸法d0(mm)
(最小)3