岡崎精工
ミディアムスクエアエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃長
4
4
8
12
16
20
22
24
30
36
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42933319
品番
SED2M 1
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
4
刃数
2
型式
SED2M
全長(mm)
45
タイプ
2枚刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
4
勾配角
0
刃径(Φmm)
1
呼び
SED2M-010
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0