大阪魂
鋼 溝付ピンB形(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42941315
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
呼び径
6
長さ(mm)
30
寸法D(mm)
6.3
寸法d(Φmm)
6(h11)
材質
鉄
種類
溝付きピンB形
表面処理
生地
寸法C(mm)
0.8
関連資料:
(0.22MB)