曜日別特売
SEE4GH 20 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946323

 

SEE4GH 20 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946323
SEE4GH 20 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946323
SEE4GH 20 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946323
SEE4GH 20 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946323

剛力ミル 4NT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径d(Φmm)20
刃長l(mm)45
全長(mm)105
内容量1個注文コード42946323品番SEE4GH 20
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

超硬工具
独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
4枚刃

材質超硬刃長l(mm)45刃数4全長(mm)105刃径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)20略号SEE4GH表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする