曜日別特売
SS 75X4.5X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42946427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 75X4.5X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42946427
SS 75X4.5X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42946427
SS 75X4.5X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42946427

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さT(mm)4.5
4.5
3
3.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
刃径D(Φmm)75
穴径d(Φmm)25.4
刃数18
内容量1個注文コード42946427品番SS 75X4.5X25.4
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外径、厚みが豊富
重切削加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ

穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)4.5刃数18刃径D(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする