岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さT(mm)
19
19
19
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
刃径D(Φmm)
75
75
100
125
150
175
200
250
穴径d(Φmm)
25.4
25.4
31.75
刃数
16
18
16
20
22
24
26
28
32
30
全432種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42946628
品番
SS 75X19X25.4
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外径、厚みが豊富
重切削加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
19
刃数
16
刃径D(Φmm)
75