大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42947712
品番
M4×5
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
7
表面処理
ゼロクロームSB
寸法e(mm)
7.7
頭部形状
六角アプセット
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴