大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(450個)
1箱(220個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(90個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
30
30
40
45
50
6
8
10
5
12
14
15
16
20
25
35
18
22
55
60
65
70
100
75
80
90
85
95
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42949846
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
7.7
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4