SS5Y3-52F2-10B-00F SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F2) SMC 42952358

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(00F) G配線方式(-) オールダブル配線取付(-) 直接取付注文コード42952358品番SS5Y3-52F2-10B-00F
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(00F) G取付(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数10取出位置P、Eポート:(B) 両側型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする